- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- omron d7e-2のおすすめ人気ランキング
omron d7e-2のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新43件の「omron d7e-2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動センサー」、「振動感知センサー」、「停止 センサー」などの商品も取り扱っております。
保護構造
IP65(スイッチ部)
使用温度範囲
-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲
45~95%RH
接触抵抗(mΩ)
初期100以下
電気定格
DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷
保存温度範囲(℃)
-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)
電気的寿命
5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)
耐電圧(V)
AC250 50/60Hz(1分間)
東京消防庁認定品。
自然にやさしい鋼球式感震装置。
手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vにて)
耐振動(耐久)
複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて)
耐電圧(V)
50/60Hz AC1500 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
294
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
振動波形の確認をACモニタ出力で可能
D7E-2
仕様
●電流 Max:100 mA●最大DC電圧:30V●接触抵抗:100Ω●応答周波数:50/60 Hz●長さ:36.4mm●幅:23.6mm●奥行き:23.1mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●寸法:36.4 x 23.6 x 23.1 mm●コード番号:794-8833
アズワン品番
65-7359-41
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
±60°の広い測定角度
リニアリティ1%の高精度を実現
IP67の高い防水防塵性
ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃)
-20~+60
保護構造
IP67
感度
(非検出軸)±50mV以下
使用湿度範囲
30~95%RH
出力電流(mA)
0.1以下
絶縁抵抗(MΩ)
取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)
直線性
1%F.S.以下
保存温度範囲(℃)
-30~+70
保存湿度範囲
30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH)
耐電圧(V)
取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。
高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。
E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。
耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズ
M12
タイプ
耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離
7mm ±10%
設定距離(mm)
0~4.9
ケース
耐スパッタコーティング有り
検出ヘッドサイズ
M12
電源の種類
直流2線式
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命
5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)
20以下
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)
ABS
回路
(接点)1a
接点容量
最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)
AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)
AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)
ABS
付属品
取扱説明書、締付ナット、歯付座金
保護構造
IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K
出力
直流2線式
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(検出面)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(座金)
(歯付)鉄 亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
ケース
耐スパッタコーティング無し
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~100
電源の種類
直流2線式
1個
¥14,980
税込¥16,478
30日以内出荷
質量(g)
6.3
保護構造
IEC規格 IP40
出力電圧(V)
DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6
再現性
±0.4%F.S.
材質(ケース)
PPS
電源電圧(V)
(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4
保存温度(℃)
-40~80
消費電流(mA)
無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下
絶縁抵抗(MΩ)
センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)
出力信号
DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)
温度の影響
周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.
適合流体
空気
動作温度(℃)
-10~60
動作湿度(%)
35~85RH
端子
3端子コネクタ
耐電圧(V/min)
センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)
保存湿度範囲(%RH)
35~85
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
フッ素樹脂コーティング近接センサ
抜群の耐スパッタ性
保護構造
IEC規格 IP67
動作モード
NO
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式
センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
センサー
感度調整可
電源電圧(V)
DC6
タイマー時間
約0.6~30秒
動作モード
2種(タイマー、ホールド)
定格負荷
AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約90
待機電流
約3mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×56×23
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様
長さ = 41mm。幅 = 16mm。深さ = 0.205mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +70℃。寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)。。TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器
仕様
傾斜・電池タイプ
使用温度範囲(℃)
-10~70
耐電圧
AC 250V (端子-端子間) 1分以上
接触抵抗(mΩ)
100以下 (DC 2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性
100,000回以上
電気的開閉耐久性
100,000回以上
機能動作
単極単投
保管温度範囲(℃)
-25~85
電流容量
0.1A 12V DC
絶縁抵抗
DC 250V 50MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷